Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Cód: 07201122 · EAN: 7891799110239 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Em estoque
R$ 16,67
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799110239
| Código interno | 07201122 |
| SKU | 07201122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Potência | 70W W |
| Composições | 1 Peças |
| Tipo | H3-24V |
| Modelos | H3 |
| Referências | 64156 (Osram), 13336 (Philips) e 50350U (GE) |
| Base | PK22s |
| Voltagem | 24 V |
Base: PK22s | Composições: 1 Peças | Modelos: H3 | Potência: 70W | Referências: 64156 (Osram), 13336 (Philips) e 50350U (GE) | Tipo: H3-24V | Voltagem: 24 V
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.



