Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lâmpada Automotiva P21W - Vermelho 12V
Wurth

Lâmpada Automotiva P21W - Vermelho 12V

Cód: 0721184312 · EAN: 7891799512064 · Un: UN

LAMPADA LED 1141 BA15S 12V VERM (PAR)

Em estoque
R$ 30,42
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Lâmpadas com tecnologia Led (Diodo emissor de Luz) de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Características:

- Base igual das lâmpadas automotivas convencionais;
- Opção 12V ou 24V;
- Temperatura de cor: 6500K (Kelvin);
- Vida útil aproximadamente de 10.000 horas.

Aplicações:

- Veículos leves e pesados;
- Lanterna dianteira, pisca, painel, luz interna, porta-luvas, pisca traseiro, luz de porta-malas, luz de placa, luz de freio, luz de ré.

Modo de Usar:

- Lâmpada Led tem polo + (positivo) e - (negativo). Após a aplicação no soquete não acender, inverter a posição de montagem;
- Veículos com a tecnologia Check Control, poderá acusar lâmpada queimada devido ao baixo consumo. Recomendamos o uso de um resistor a ser instalado por um profissional.

Importante:

- A substituição da lâmpada original do veículo por lâmpada Led é de responsabilidade do proprietário do veículo e do profissional escolhido para executar o serviço;
- A Wurth do Brasil não se responsabiliza por multas de trânsito ou qualquer tipo de penalidade;
- Sempre substituir o par de lâmpadas.

Principais Vantagens:

- Maior durabilidade que as lâmpadas automotivas convencionais;
- Menor custo de manutenção;
- Menor tempo de acionamento;
- Resistente a impactos e vibrações.

Família: 05.07.0014
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799512064

Código interno0721184312
SKU0721184312
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,022 kg
Altura3,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento14,0 cm
Volts12V
Volts: 12V

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Lâmpada Automotiva R5W
Wurth
Lâmpada Automotiva R5W
Cód: 07201401
R$39,07
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Lâmpada Automotiva P21W - Branca
Wurth
Lâmpada Automotiva P21W - Branca
Cód: 0721183312
R$31,50
Em estoque
Lâmpada Automotiva P21/5W - Branca 24V
Wurth
Lâmpada Automotiva P21/5W - Branca 24V
Cód: 0721189324
R$31,89
Em estoque
Lâmpada Automotiva P21/5W - Vermelho 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva P21/5W - Vermelho 12V
Cód: 0721190312
R$34,27
Em estoque