




Wurth
Lanterna LED SMD UVA (Ultravioleta)
Cód: 0827500171 · EAN: 4062856376971 · Un: UN
LANTERNA LED SMD UVA TIPO CANETA 2XAAA
Em estoque
R$ 203,21
em até 8x de R$ 25,40 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lanterna LED UVA (Ultravioleta) com design de uma caneta, compacta e portátil (sem fio). Indicada para elementos que reagem quando exposto a luz ultravioleta.
Características:
- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos. Clip e lente em policarbonato;
- 6 LEDs SMD UVA frontal ( Cor Roxa) + 1 LED SMD superior (Cor Branca);
- 02 estágios de iluminação;
- Clip magnético para fixação em superfícies metálicas da área de trabalho ou acomodação no bolso ou cinto do usuário;
- Alimentação via 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (pilhas inclusas);
- Intensidade do LED frontal 365nm (UVA) e do LED superior 50lm;
- Grau de proteção IP20 contra resíduos sólidos e IK07 contra impactos.
Aplicações:
- Identificação em conjunto com contraste químico de vazamentos em sistemas de ar condicionado, tubulação, passagem de liquídos, etc.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Evitar exposição direta à luz UVA durante o trabalho e desligarvapós o término;
- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
Funcionamento do botão liga/desliga: ;
- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (luz branca) ligada;
- Pressionar 2ª vez: Iluminação frontal (luz UVA - Roxa) ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.
Principais Vantagens:
- Led ultravioleta;
- Portátil;
- Leve e e compacta;
- Acompanha as pilhas;
- Possui clip magnético;
- Grau de proteção IP20 e IK07.
Lanterna LED UVA (Ultravioleta) com design de uma caneta, compacta e portátil (sem fio). Indicada para elementos que reagem quando exposto a luz ultravioleta.
Características:
- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos. Clip e lente em policarbonato;
- 6 LEDs SMD UVA frontal ( Cor Roxa) + 1 LED SMD superior (Cor Branca);
- 02 estágios de iluminação;
- Clip magnético para fixação em superfícies metálicas da área de trabalho ou acomodação no bolso ou cinto do usuário;
- Alimentação via 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (pilhas inclusas);
- Intensidade do LED frontal 365nm (UVA) e do LED superior 50lm;
- Grau de proteção IP20 contra resíduos sólidos e IK07 contra impactos.
Aplicações:
- Identificação em conjunto com contraste químico de vazamentos em sistemas de ar condicionado, tubulação, passagem de liquídos, etc.
Restrições de Uso:
- Evitar olhar diretamente na luz;
- Evitar exposição direta à luz UVA durante o trabalho e desligarvapós o término;
- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;
- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.
Modo de Usar:
Funcionamento do botão liga/desliga: ;
- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (luz branca) ligada;
- Pressionar 2ª vez: Iluminação frontal (luz UVA - Roxa) ligada;
- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.
Principais Vantagens:
- Led ultravioleta;
- Portátil;
- Leve e e compacta;
- Acompanha as pilhas;
- Possui clip magnético;
- Grau de proteção IP20 e IK07.
Referências: Busca: 4062856376971
| Código interno | 0827500171 |
| SKU | 0827500171 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Classe de Proteção: IP20 (resíduos sólidos) e IK07 (impacto) | Dimensões: 20 X 15 X 160 mm | Fluxo luminoso: 365nm (LED UVA) - 0,55W / 50lm (LED superior) - 0,35W | Nº de Leds: 6 LEDs frontal + 1 LED superior | Peso: 220g | Tempo de Funcionamento: 2,5 horas (luz UVA) / 1,3 horas (luz branca) | Tipo de Pilhas: 2x AAA 1,5V alcalinas | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Alicates para Abraçadeiras com
Cód: 0714577220
R$874,90
12x de R$ 72,91 sem juros
Em estoque



