Wurth
LIMA ROTATIVA CILIN TOPO FREZADO 12MM
Cód: 0616011225 · EAN: 7891799480011 · Un: UN
LIMA ROTATIVA CILIN TOPO FREZADO 12MM
Em estoque
R$ 476,30
em até 5x de R$ 95,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Lima Rotativa ideal para trabalhos manuais com o auxílio de retifica reta, em materiais de qualquer dureza. Para remoção de rebarbas metálicas, desbaste de cordões de solda, abrir trincas e falhas para posterior soldagem e realizar outras aplicações que exijam arranque de material.
Características:
- Produzidas em metal duro e disponíveis em diferentes formatos e tamanhos;
- Dureza ¿ 90HRC;
- As limas possuem uma soldagem interna entre a haste a ponta da lima que garantem uma maior segurança e durabilidade da ferramenta durante o processo de usinagem;
- São altamente indicadas para remoção de metais e para serviços diversos, especialmente aqueles executados em altas rotações;
- As limas devem ser corretamente montadas e toda sua haste deve estar presa na pinça da ferramenta;
- A correta seleção da lima de alguns fatores tais como: material a ser usinado, velocidade de corte, formato e acabamento desejado.
Aplicações:
- Utilizado para remoção de rebarbas de fundição em bordas internas, processamento de superfícies finas, polimento e alisamento de cordões de solda em áreas visíveis, conformação, chanfragem e trabalhos gerais de rebarbação em aço inoxidável, aço liga, aço carbono (ferro), ferro fundido, cordões de solda, aços temperados e plásticos duros.
Principais Vantagens:
- Grande remoção de material;
- Alta qualidade de acabamento da superfície;
- Maior durabilidade;
- Soldagem interna entre a ponta e a haste.
Lima Rotativa ideal para trabalhos manuais com o auxílio de retifica reta, em materiais de qualquer dureza. Para remoção de rebarbas metálicas, desbaste de cordões de solda, abrir trincas e falhas para posterior soldagem e realizar outras aplicações que exijam arranque de material.
Características:
- Produzidas em metal duro e disponíveis em diferentes formatos e tamanhos;
- Dureza ¿ 90HRC;
- As limas possuem uma soldagem interna entre a haste a ponta da lima que garantem uma maior segurança e durabilidade da ferramenta durante o processo de usinagem;
- São altamente indicadas para remoção de metais e para serviços diversos, especialmente aqueles executados em altas rotações;
- As limas devem ser corretamente montadas e toda sua haste deve estar presa na pinça da ferramenta;
- A correta seleção da lima de alguns fatores tais como: material a ser usinado, velocidade de corte, formato e acabamento desejado.
Aplicações:
- Utilizado para remoção de rebarbas de fundição em bordas internas, processamento de superfícies finas, polimento e alisamento de cordões de solda em áreas visíveis, conformação, chanfragem e trabalhos gerais de rebarbação em aço inoxidável, aço liga, aço carbono (ferro), ferro fundido, cordões de solda, aços temperados e plásticos duros.
Principais Vantagens:
- Grande remoção de material;
- Alta qualidade de acabamento da superfície;
- Maior durabilidade;
- Soldagem interna entre a ponta e a haste.
Referências: Busca: 7891799480011 | Busca: Desbastador | Busca: Lima Giratória | Busca: Lima para Furadeira
| Código interno | 0616011225 |
| SKU | 0616011225 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,055 kg |
| Altura | 1,8 cm |
| Largura | 1,8 cm |
| Comprimento | 9,3 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Metal Duro |
| Sinônimo | Lima para Furadeira, Lima Giratória, Desbastador |
| Dureza | 90 HRC |
| Comprimento da Haste | 40mm |
| Diâmetro da Haste | 6mm |
| Comprimento da Ponta | 25mm |
| Diâmetro da Ponta | 12mm |
Composições: Unitário | Comprimento da Haste: 40mm | Comprimento da Ponta: 25mm | Diâmetro da Haste: 6mm | Diâmetro da Ponta: 12mm | Dureza: 90 HRC | Materiais: Metal Duro | Sinônimo: Lima para Furadeira, Lima Giratória, Desbastador
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Cód: 0879042022
R$92,72
3x de R$ 30,91 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$191,94
📦 Embalagem c/ 6 un
5x de R$ 38,39 sem juros
Em estoque