Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Cód: 0879042022 · EAN: 7891799460488 · Un: UN
REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Em estoque
R$ 92,72
em até 3x de R$ 30,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Peças e ferramentas para a linha de borracharia.
Aplicações:
- Veículos leves, pesados e agrícolas
Referências: Busca: 7891799460488
| Código interno | 0879042022 |
| SKU | 0879042022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,112 kg |
| Altura | 6,8 cm |
| Largura | 7,8 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Modelo | REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID |
MODELO: REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID | Aplicação: Câmara de Ar | Garantia: 3 Meses | Medidas: Ø50mm | Composição: 40 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID
Cód: 0879042020
R$54,19
2x de R$ 27,10 sem juros
Em estoque
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID
Cód: 0879042021
R$86,53
3x de R$ 28,84 sem juros
Em estoque
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 60MM C/ 40 UNID
Cód: 0879042023
R$97,37
3x de R$ 32,46 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$191,94
📦 Embalagem c/ 6 un
5x de R$ 38,39 sem juros
Em estoque