Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID
Wurth

Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID

Cód: 0879042021 · EAN: 7891799460471 · Un: UN

REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID

Em estoque
R$ 86,53
em até 3x de R$ 28,84 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Peças e ferramentas para a linha de borracharia.

Aplicações:

- Veículos leves, pesados e agrícolas

Família: 05.17.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460471

Código interno0879042021
SKU0879042021
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,142 kg
Altura5,5 cm
Largura15,0 cm
Comprimento5,0 cm
ModeloREMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID
MODELO: REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID | Aplicação: Câmara de Ar | Garantia: 3 Meses | Medidas: Ø40mm | Composição: 100 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID
Cód: 0879042020
R$54,19
2x de R$ 27,10 sem juros
Em estoque
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Cód: 0879042022
R$92,72
3x de R$ 30,91 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Cinza
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Cinza
Cód: 0890321052
R$26,89
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
PF Parafusos Motos PF SEXT FL RP ZN M6X45 (CHAVE 8)
Wurth
PF Parafusos Motos PF SEXT FL RP ZN M6X45 (CHAVE 8)
Cód: 522710062
R$53,50
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque