Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID
Wurth

Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID

Cód: 0879042020 · EAN: 7891799460464 · Un: UN

REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID

Em estoque
R$ 54,19
em até 2x de R$ 27,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Peças e ferramentas para a linha de borracharia.

Aplicações:

- Veículos leves, pesados e agrícolas

Família: 05.17.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460464

Código interno0879042020
SKU0879042020
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,072 kg
Altura4,5 cm
Largura13,0 cm
Comprimento4,0 cm
ModeloREMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID
MODELO: REMENDO PNEU 30MM C/ 100 UNID | Aplicação: Câmara de Ar | Garantia: 3 Meses | Medidas: Ø30mm | Composição: 100 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 40MM C/ 100 UNID
Cód: 0879042021
R$86,53
3x de R$ 28,84 sem juros
Em estoque
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Wurth
Montador de Válvula Longo REMENDO PNEU 50MM C/ 40 UNID
Cód: 0879042022
R$92,72
3x de R$ 30,91 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque
Grampo Multiuso 4"
Wurth
Grampo Multiuso 4"
Cód: 5761661004
R$14,37
Em estoque