Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lima Rotativa Cilíndrica Tipo Cone Agulha 6 x 18 x 6 x 40mm
Wurth

Lima Rotativa Cilíndrica Tipo Cone Agulha 6 x 18 x 6 x 40mm

Cód: 0616080618 · EAN: 7891799480240 · Un: UN

LIMA ROTATIVA TIPO CONE AGULHA 6MM

Em estoque
R$ 179,65
em até 5x de R$ 35,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Lima Rotativa ideal para trabalhos manuais com o auxílio de retifica reta, em materiais de qualquer dureza. Para remoção de rebarbas metálicas, desbaste de cordões de solda, abrir trincas e falhas para posterior soldagem e realizar outras aplicações que exijam arranque de material.

Características:

- Produzidas em metal duro e disponíveis em diferentes formatos e tamanhos;
- Dureza >= 90HRC;
- As limas possuem uma soldagem interna entre a haste a ponta da lima que garantem uma maior segurança e durabilidade da ferramenta durante o processo de usinagem;
- São altamente indicadas para remoção de metais e para serviços diversos, especialmente aqueles executados em altas rotações;
- As limas devem ser corretamente montadas e toda sua haste deve estar presa na pinça da ferramenta;
- A correta seleção da lima de alguns fatores tais como: material a ser usinado, velocidade de corte, formato e acabamento desejado.

Aplicações:

- Utilizado para remoção de rebarbas de fundição em bordas internas, processamento de superfícies finas, polimento e alisamento de cordões de solda em áreas visíveis, conformação, chanfragem e trabalhos gerais de rebarbação em aço inoxidável, aço liga, aço carbono (ferro), ferro fundido, cordões de solda, aços temperados e plásticos duros.

Principais Vantagens:

- Grande remoção de material;
- Alta qualidade de acabamento da superfície;
- Maior durabilidade;
- Soldagem interna entre a ponta e a haste.

Família: 01.07.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799480240 | Busca: Desbastador | Busca: Lima Giratória | Busca: Lima para Furadeira

Código interno0616080618
SKU0616080618
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,020 kg
Altura1,8 cm
Largura1,8 cm
Comprimento9,3 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Diâmetro da Ponta: 6mm | Dureza: 90 HRC | Materiais: Metal Duro | Comprimento da Haste: 40mm | Diâmetro da Haste: 6mm | Comprimento da Ponta: 18mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$66,03
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 33,02 sem juros
Em estoque
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 10 1,50
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 10 1,50
Cód: 031700010
R$71,36
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,68 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$83,74
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 27,91 sem juros
Em estoque
Kit Broca de Aço Rápido HSS com
Wurth
Kit Broca de Aço Rápido HSS com
Cód: 0617000001
R$581,60
5x de R$ 116,32 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque