
Wurth
LIMPADOR INDUSTRIAL 500 ML
Cód: 0893140500 · EAN: 4050641834096 · Un: UN
LIMPADOR INDUSTRIAL 500ML/336G
Em estoque
R$ 131,84
em até 5x de R$ 26,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpador Industrial é um desengraxante para remoção de sujeiras difíceis como óleos, gorduras e resíduos de cola e de adesivos. Pode ser utilizado para limpar estofados com tecidos escuros, onde exista a necessidade de uma limpeza profunda.Características:- Alto poder de limpeza;- Desengraxante e removedor de sujeira;- Especialmente eficaz na remoção de adesivos.Aplicações:- Limpeza de sujeiras e graxas;- Remoção de restos de adesivos, principalmente autocolantes.Restrições de uso:- Verificar a compatibilidade do produto com peças de plástico, borracha e superfícies pintadas.Modo de usar:- Aplique o produto no local desejado;- Aguarde pela ação do produto por 1 - 2 minutos;- Passe um pano limpo sobre o local;- Em caso de resíduos de adesivo, esfregue com um pano, esponja ou pincel para auxiliar na remoção;- O produto poderá ser aplicado por pulverização com ar comprimido ou aplicador manual.Principais Vantagens:- Limpa óleo e graxa além de remover cola de adesivos e remover tintas;- A ação do spray facilita na remoção do resíduo. Permite que o produto alcance até os locais de difícil acesso.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893140500.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893140500.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.1990
Referências: Busca: 4050641834096
| Código interno | 0893140500 |
| SKU | 0893140500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,452 kg |
| Altura | 23,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 0,73g/cm³ (em 20°C) |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Cítrico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| pH | Não aplicável |
| Estado | Líquido |
| Ponto de Combustão | -60°C |
| Modelo | 500 ML |
Cor: Amarelo | Embalagem: 500ml | Densidade: 0,73g/cm³ (em 20°C) | Solubilidade: Insolúvel em água | Odor: Cítrico | pH: Não aplicável | Estado: Líquido | Ponto de Combustão: -60°C | MODELO: 500 ML
Este produto ainda não possui avaliações.




