Wurth
Liquido Polidor de Corte Fino 500g
Cód: 0893467104 · EAN: 7891799454968 · Un: UN
LIQUIDO POLIDOR CORTE FINO 500G
Em estoque
R$ 47,21
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Líquido Polidor de Corte Fino promove um corte limpo, removendo facilmente riscos e imperfeições, gerando um acabamento excelente. Seu corte fino é ideal para empresas que trabalham com polimento profissional. O produto é isento de silicone na formulação e gera pouco pó durante a utilização, gerando um trabalho mais limpo e rápido.
Características:
- Polidor corte fino de alta performance, minimiza o esforço para obtenção do brilho;
- Proporciona corte limpo;
- Isento de silicone;
- Por ser isento de silicone, pode ser aplicado após o processo de repintura.
Aplicações:
- Produto destinado para limpeza e proteção de pinturas;
- Indicado para clientes que trabalham com polimento profissional.
Modo de usar:
- Faça a aplicação por seções de 0,5m, com a superfície fria, utilizando Politriz com rotação máxima de 1800 rpm;
- Quando a aplicação for sobre pintura não curada, aplique o produto diretamente na boina;
- Trabalhe com o produto enquanto estiver úmido;
- Utilize boina de lã branca ou amarela com a Politriz.
Importante:
- Nunca aplicar sobre a superfície aquecida.
Principais Vantagens:
- Remove com facilidade riscos e imperfeições;
- Trabalho mais limpo e rápido.
O Líquido Polidor de Corte Fino promove um corte limpo, removendo facilmente riscos e imperfeições, gerando um acabamento excelente. Seu corte fino é ideal para empresas que trabalham com polimento profissional. O produto é isento de silicone na formulação e gera pouco pó durante a utilização, gerando um trabalho mais limpo e rápido.
Características:
- Polidor corte fino de alta performance, minimiza o esforço para obtenção do brilho;
- Proporciona corte limpo;
- Isento de silicone;
- Por ser isento de silicone, pode ser aplicado após o processo de repintura.
Aplicações:
- Produto destinado para limpeza e proteção de pinturas;
- Indicado para clientes que trabalham com polimento profissional.
Modo de usar:
- Faça a aplicação por seções de 0,5m, com a superfície fria, utilizando Politriz com rotação máxima de 1800 rpm;
- Quando a aplicação for sobre pintura não curada, aplique o produto diretamente na boina;
- Trabalhe com o produto enquanto estiver úmido;
- Utilize boina de lã branca ou amarela com a Politriz.
Importante:
- Nunca aplicar sobre a superfície aquecida.
Principais Vantagens:
- Remove com facilidade riscos e imperfeições;
- Trabalho mais limpo e rápido.
Família: 12.03.0112
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799454968
| Código interno | 0893467104 |
| SKU | 0893467104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,596 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Cremoso | Cor: Branco | Densidade: 1,263g/cm³ | Embalagem: 500g | Produtos Associados: Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Cera 2 em 1; Politriz; Boinas | Solubilidade: Moderada (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.



