Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Luva de PVC Forrada com Palma Áspera 9' 260mm
Wurth

Luva de PVC Forrada com Palma Áspera 9' 260mm

Cód: 0899430103 · EAN: 4050641885227 · Un: UN

LUVA PVC VERDE FORRADA ASPERA 260MM 9

Em estoque
R$ 39,57
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Luva com revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e forro interno em algodão. Altamente resistente a produtos químicos, principalmente produtos ácidos, alcalinos, solventes e derivados de petróleo como querosene. O forro em algodão garante maior absorção ao suor, proporcionando mais conforto ao usuário. Palma áspera oferece melhor aderência da luva.

Principais Vantagens:

- Excelente resistência química;
- Elevada resistência a abrasão e rasgamento;
- Forrado internamente;
- Impermeável;
- Boa aderência.

Aplicação:

- Manuseio de produtos químicos; manuseio de alvenaria, materiais abrasivos, concreto e cimento; Manuseio de lubrificantes e solventes orgânicos; Limpeza e desengraxe com sabões e detergentes formulados; Processamento químico.

Família: 13.10.0430
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4050641885227

Código interno0899430103
SKU0899430103
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,194 kg
Altura3,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento27,0 cm
Tamanho9' 260mm
Tamanho: 9' 260mm | Garantia: 3 Meses | Comprimento Total: 260mm | Material do Forro: Algodão | Revestimento: Policloreto de Vinila | Composições: 1 Par

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$30,02
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Óculos PRO II CINZA
Wurth
Óculos PRO II CINZA
Cód: 0899103402
R$8,95
Em estoque
Óculos de Segurança Summer Incolor
Wurth
Óculos de Segurança Summer Incolor
Cód: 0899300010
R$10,74
Em estoque
Óculos de Segurança Summer Cinza
Wurth
Óculos de Segurança Summer Cinza
Cód: 0899300011
R$10,74
Em estoque