
Wurth
Pistola com Mangueira Espiral para Limpeza 3,5m
Cód: 069994136 · EAN: 4050641570697 · Un: UN
MANGUEIRA ESPIRAL PARA LIMPEZA 3,6M
Em estoque
R$ 335,23
em até 5x de R$ 67,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Pistola em alumínio com mangueira flexível de poliuretano para ar comprimido.
Características
- Pistola em alumínio;
- Mangueira flexível de poliuretano;
- Mangueira resistente ao impacto e esmagamento. Aplicações ;
- Limpeza geral de máquinas, bancadas de trabalho e cabine de caminhão.
Principais Vantagens:
- Acompanha pistola em alumínio para ar comprimido;
- Mangueira espiral com efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempéries.
- Pistola em alumínio com mangueira flexível de poliuretano para ar comprimido.
Características
- Pistola em alumínio;
- Mangueira flexível de poliuretano;
- Mangueira resistente ao impacto e esmagamento. Aplicações ;
- Limpeza geral de máquinas, bancadas de trabalho e cabine de caminhão.
Principais Vantagens:
- Acompanha pistola em alumínio para ar comprimido;
- Mangueira espiral com efeito mola;
- Resistente à ruptura;
- Resistente à intempéries.
Referências: Busca: 4050641570697
| Código interno | 069994136 |
| SKU | 069994136 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,307 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Carretel Pneumático; Níple / Engate Rápido; Conjunto Lubrifil; Ferramentas pneumáticas | Conexão: 1/4" NPT Macho | Diâmetro Externo: 5,7mm | Diâmetro Interno: 5,7mm | Pressão Máxima de Trabalho: 120 psi | Tamanho: 3,5m | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Terminal Eletr Latao Olhal Furo 6mm
Cód: 05572098
R$153,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 30,60 sem juros
Em estoque



