Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
BICO DE AR - CURTO PROFISSIONAL
Wurth

BICO DE AR - CURTO PROFISSIONAL

Cód: 0714922001 · EAN: 7891799509927 · Un: UN

BICO DE AR PROFISSIONAL - CURTO

Em estoque
R$ 71,72
em até 2x de R$ 35,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Bico de ar para pulverização de ar comprimido. Ideal para operações de limpeza e secagem de superfícies em geral.

Características:

- Corpo fabricado em plástico polietileno;
- Bico em metal injetado diretamente no corpo da pistola;
- Empunhadura ergonômica.

Dados Técnicos

- Entrada de ar: ¼" NPT (fêmea);
- Furo do bico: Ø 3 mm;
- Comprimento bico: 100mm;
- Comprimento total: 230mm;
- Pressão de trabalho: 6,2 Bar/ 90 Psi
Família: 08.10.0051
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799509927

Código interno0714922001
SKU0714922001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,152 kg
Altura3,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento28,0 cm
ModeloPROFISSIONAL
MODELO: PROFISSIONAL | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Pistola com Mangueira Espiral para Limpeza 3,5m
Wurth
Pistola com Mangueira Espiral para Limpeza 3,5m
Cód: 069994136
R$335,23
5x de R$ 67,05 sem juros
Em estoque
BICO DE AR ALUMINIO - CURTO ALUMINIO CURTO
Wurth
BICO DE AR ALUMINIO - CURTO ALUMINIO CURTO
Cód: 0714921100
R$60,54
2x de R$ 30,27 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Limpa Para-Brisa 100 ML
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 32,88 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 35,11 sem juros
Em estoque