
Wurth
MARCADOR INDUSTRIAL 60ML LARANJA
Cód: 0967911304 · EAN: 4099618041952 · Un: UN
MARCADOR INDUSTRIAL LARANJA 60ML
Em estoque
R$ 46,97
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Marcador Industrial codifica e marca diversos tipos de superfícies, como: metal (alumínio, aço inox e cobre), vidro, plástico, concreto, cerâmica, madeira e borracha, garantindo uma marcação segura. Disponível em diversas cores, as cores mais claras são indicadas para aplicação em peças mais escuras e as mais escuras para as peças mais claras.
Características:
- Aplicador em forma de caneta;
- Ponta esferográfica em aço inoxidável;
- Leve, resistente e de fácil manuseio;
- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.
Aplicações:
- Parafusos calibrados;
- Carcaças de motores elétricos;
- Caixas de câmbio em máquinas;
- Bombas hidráulicas;
- Peças metálicas em geral;
- Matérias primas em barras;
- Marcação e classificação de pedras de mármore;
- Parafusos de garantia;
- Componentes mecânicos ajustáveis;
- Componentes eletroeletrônicos reguláveis;
- Pode ser aplicado em borrachas.
Restrições de Uso:
- Não recomendamos o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos de qualquer espécie.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
- Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície, na posição vertical (90°);
- Pressione levemente e escreva sobre a peça;
- Não enrole o tubo;
- Após o uso, limpar a ponta do marcador.
Principais Vantagens:
- Ideal para a utilização em todos os tipos de superfícies;
- Eficaz, proporciona escrita durável e secagem rápida;
- Resiste a fricção, óleos, impactos, etc.
O Marcador Industrial codifica e marca diversos tipos de superfícies, como: metal (alumínio, aço inox e cobre), vidro, plástico, concreto, cerâmica, madeira e borracha, garantindo uma marcação segura. Disponível em diversas cores, as cores mais claras são indicadas para aplicação em peças mais escuras e as mais escuras para as peças mais claras.
Características:
- Aplicador em forma de caneta;
- Ponta esferográfica em aço inoxidável;
- Leve, resistente e de fácil manuseio;
- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.
Aplicações:
- Parafusos calibrados;
- Carcaças de motores elétricos;
- Caixas de câmbio em máquinas;
- Bombas hidráulicas;
- Peças metálicas em geral;
- Matérias primas em barras;
- Marcação e classificação de pedras de mármore;
- Parafusos de garantia;
- Componentes mecânicos ajustáveis;
- Componentes eletroeletrônicos reguláveis;
- Pode ser aplicado em borrachas.
Restrições de Uso:
- Não recomendamos o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos de qualquer espécie.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
- Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície, na posição vertical (90°);
- Pressione levemente e escreva sobre a peça;
- Não enrole o tubo;
- Após o uso, limpar a ponta do marcador.
Principais Vantagens:
- Ideal para a utilização em todos os tipos de superfícies;
- Eficaz, proporciona escrita durável e secagem rápida;
- Resiste a fricção, óleos, impactos, etc.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0220
Referências: Busca: 4099618041952 | Busca: Canetão | Busca: Marcador Permanente | Busca: Pincel Atômico
| Código interno | 0967911304 |
| SKU | 0967911304 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Cor | LARANJA |
COR: LARANJA | Cor: Laranja | Embalagem: 60g | Odor: Característico | Sinônimo: Canetão, Marcador Permanente, Pincel Atômico
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$215,01
8x de R$ 26,88 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324186
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
9x de R$ 25,60 sem juros
Em estoque

