Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola
Wurth

Kit Martelete Pneumático com 5 Cinzéis e 1 Mola

Cód: 07037131 · EAN: 4053479080826 · Un: UN

MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS

Em estoque
R$ 1.670,84
em até 5x de R$ 334,17 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho
Família: 10.01.0210
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479080826

Código interno07037131
SKU07037131
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,896 kg
Altura19,0 cm
Largura34,0 cm
Comprimento6,0 cm
ModeloMARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS
MODELO: MARTELETE PNEUMATICO COM CINZEIS | Composição: 1 Martelete, 5 Cinzéis e 1 Mola | Consumo Máximo de Ar: 9 - 254 (pcm - l / min) | Curso: 2.5/8" - 67 (pol - mm) | Dimensões: 172 x 50 x 155mm (CxLxH) | Encaixe do Cinzel: Redondo 10,2mm | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Impactos: 3.200 ipm | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Nível de Ruído: 104 dBA | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 (bar - psi) | Produtos Associados: Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto Regulador Lubrifil; Cinzéis | Vibração: 10 m/s² | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 103,18 sem juros
Em estoque