Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Máscara de Solda de Auto Escurecimento Batman MASCARA DE SOLDA VISOR AUT.
Wurth

Máscara de Solda de Auto Escurecimento Batman MASCARA DE SOLDA VISOR AUT.

Cód: 0984700322 · EAN: 7891799508722 · Un: UN

MASCARA DE SOLDA VISOR AUT. BATMAN

Em estoque
R$ 701,69
em até 12x de R$ 58,47 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do produto:

Máscara de solda com escurecimento variável automático para proteção do operador contra radiação, respingos e partículas volantes em trabalhos de soldagem e esmerilhamento.

Características:

- Atuação automática com escurecimento do visor na presença de luminosidade;
- Botão de ajuste de tonalidade de escurecimento entre DIN 9 a 13;
- Modo desligado (GRIND) com tonalidade 4 - Ideal para esmerilhamento;
- Controle de sensibilidade - indicado para soldagens com baixa corrente;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes;
- Indicador de bateria baixa;
- Botão de teste para garantir que o filtro esteja funcionando;
- Carcaça fabricada em polímero de alta resistência;
- Ajuste da carneira por catraca, permite ajuste rápido e preciso para cada usuário;
- Alimentação por células fotovoltaicas e bateria CR2032;
- Possui 2 sensores de arco elétrico na parte frontal.

Aplicações:

- Proteção dos olhos e face contra radiações provenientes do arco elétrico e impacto de partículas volantes durante o processo de soldagem e esmerilhamento;
- Recomendada para a maioria dos processos de soldagem, como Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame Tubular e TIG;
- Indicada para diversos segmentos e aplicações, serralherias, caldeirarias, prestadores de serviços e manutenção predial e industrial.

Principais Vantagens:

- Leve, resistente e confiável;
- Botão externo para ajuste de escurecimento (DIN 9 a 13);
- Botão de teste para escurecimento, evita danos oculares ao usuário;
- Função de esmerilhamento (Lente clara DIN 4);
- Controle de sensibilidade para ativação do escurecimento;
- Seletor de tempo de atraso, indicado para soldagens intermitentes;
- Indicador de bateria fraca.

Família: 13.02.0824
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799508722

Código interno0984700322
SKU0984700322
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,908 kg
Altura32,0 cm
Largura24,0 cm
Comprimento23,0 cm
ModeloMASCARA DE SOLDA VISOR AUT.
MODELO: MASCARA DE SOLDA VISOR AUT. | Cor: Vermelho | Dimensões: 110 x 90 x 9 mm (filtro de auto escurecimento) | Alimentação: Célula solar e bateria de lítio | Temperatura de Operação: -20º C a +70º C | Grau de Proteção: DIN 4 (modo claro) e DIN 9 ao 13 (modo escuro Variável) | Função: Solda ou Esmerilhamento Ajuste no botão interno | Controle: Botão interno Ajuste do mínimo ao máximo (Controle de atraso do visor) | Temporização: 0,1 - 1,0s (Tempo de retorno ao claro) | Normas: DIN EN 175 - 1997-08 / EN 379 - 2009-07 | Área de Visão: 92 x 42 mm | Proteção à Radiação: UV /IV DIN 16 | Tempo de Escurecimento: 1/25000s (ao escuro) | Ajuste de Sensibilidade: Botão interno - Variável do Baixo ao Alto | Composições: Unitário | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 70 mm
Cód: 0051216070
R$43,77
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6 1,00
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 6 1,00
Cód: 03100006
R$34,08
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 8 1,25
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$76,68
📦 Embalagem c/ 200 un
3x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Wurth
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Cód: 0714691207
R$86,59
3x de R$ 28,86 sem juros
Em estoque
Luva de Poliéster com Banho de Látex Grip - Red Line 9
Wurth
Luva de Poliéster com Banho de Látex Grip - Red Line 9
Cód: 0899408209
R$22,37
Em estoque