
Wurth
Massa Para Pequenos Reparos Bege 180g
Cód: 0892660180 · EAN: 4099618004094 · Un: UN
MASSA PARA PEQUENOS REPAROS 180G
Em estoque
R$ 34,12
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Massa monocomponente base resina modificada e cargas minerais. Desenvolvida para reparos rápidos e correções de pequenos riscos e imperfeições da superfície.
Características:
- Produto pronto uso e de secagem rápida;
- Fácil aplicação e alto poder de enchimento;
- Excelente poder de aderência e cobertura;
- Macia de lixar e ótimo nivelamento, não absorvendo o brilho do acabamento.
Aplicações:
- Indicada para pequenas correções em primers e acabamentos;
- Correção de pequenos defeitos de Massa Poliéster;
- Fazer marcação ou "picotes" na pintura antes da aplicação da tinta.
Restrições de Uso:
- Produto não recomendado para grandes correções, onde exige alta camada de massa para correção da superfície.
Modo de Usar:
- É indispensável realizar o lixamento da superfície antes de aplicar a massa, para obtenção da aderência do produto na peça;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Aplicar com celuloide ou espátula em camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas até obter a correção desejada;
- A espessura aplicada não pode ultrapassar 100 micras (menos de 1mm);
- Não aplicar em grandes camadas ou correções onde necessita de grande preenchimento de massa, o produto poderá interferir no resultado final;
- Secagem de 10 a 15 minutos a temperatura de 20°C;
- Rendimento: 2,00m²/Kg na espessura de 40 micras;
- Lixamento: recomenda-se a utilização da folha de lixa seco ;
- Free-Fill grão 400/600. Informações de segu
Principais Vantagens:
- Fabricada em Resina Modificada, portanto não absorve o solvente e não endurece rapidamente como as massas de base alquídica e nitrocelulose;
- Bisnaga plástica para fácil transporte e aplicação;
- Secagem rápida, após 10 minutos pronta para lixamento;
- Muito macia para o lixamento.
Massa monocomponente base resina modificada e cargas minerais. Desenvolvida para reparos rápidos e correções de pequenos riscos e imperfeições da superfície.
Características:
- Produto pronto uso e de secagem rápida;
- Fácil aplicação e alto poder de enchimento;
- Excelente poder de aderência e cobertura;
- Macia de lixar e ótimo nivelamento, não absorvendo o brilho do acabamento.
Aplicações:
- Indicada para pequenas correções em primers e acabamentos;
- Correção de pequenos defeitos de Massa Poliéster;
- Fazer marcação ou "picotes" na pintura antes da aplicação da tinta.
Restrições de Uso:
- Produto não recomendado para grandes correções, onde exige alta camada de massa para correção da superfície.
Modo de Usar:
- É indispensável realizar o lixamento da superfície antes de aplicar a massa, para obtenção da aderência do produto na peça;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Aplicar com celuloide ou espátula em camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas até obter a correção desejada;
- A espessura aplicada não pode ultrapassar 100 micras (menos de 1mm);
- Não aplicar em grandes camadas ou correções onde necessita de grande preenchimento de massa, o produto poderá interferir no resultado final;
- Secagem de 10 a 15 minutos a temperatura de 20°C;
- Rendimento: 2,00m²/Kg na espessura de 40 micras;
- Lixamento: recomenda-se a utilização da folha de lixa seco ;
- Free-Fill grão 400/600. Informações de segu
Principais Vantagens:
- Fabricada em Resina Modificada, portanto não absorve o solvente e não endurece rapidamente como as massas de base alquídica e nitrocelulose;
- Bisnaga plástica para fácil transporte e aplicação;
- Secagem rápida, após 10 minutos pronta para lixamento;
- Muito macia para o lixamento.
Família: 12.03.0081
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618004094
| Código interno | 0892660180 |
| SKU | 0892660180 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,190 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Cód: 0892660751
R$56,42
2x de R$ 28,21 sem juros
Em estoque


