Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Massa Tapa Tudo 90g
Wurth

Massa Tapa Tudo 90g

Cód: 0892162011 · EAN: 7891799460846 · Un: UN

MASSA TAPA TUDO 90G

Em estoque
R$ 46,97
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Massa de emulsão acrílica é indicada para o preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, rachaduras, buracos e fendas em materiais diversos.Características:- Base de emulsão acrílica;- Produto pronto uso;- Fácil aplicação;- Sem cheiro;- Secagem rápida;- Aplicação interna ou externa;- Proporciona ótimo acabamento, pode ser lixado e pintado com facilidade;- Não tem retração de volume após curado.Aplicações:- Pode ser utilizado em diversas superfícies, como concreto, tijolo, gesso, madeira, entre outros. Restrições de uso ;- Não utilizar em locais onde a temperatura for diferente das indicadas.Principais Vantagens:- Fácil e rápida aplicação;- Não retrai de tamanho;- Não tem cheiro;- Aplicação interna e externa.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/0892162011.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892162011.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.0222

Referências: Busca: 7891799460846

Código interno0892162011
SKU0892162011
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,113 kg
Altura9,0 cm
Largura7,5 cm
Comprimento7,5 cm
CorBranco
AspectoPastoso
Temperatura de Aplicação+5ºC à 40ºC
Resistência à Temperatura-30ºC à + 150ºC
Tempo de Cura(25ºC e 60% URA) 6 horas
Composição QuímicaEmulsão acrílica, cargas minerais e aditivos
InflamávelNão
Cor: Branco | Aspecto: Pastoso | Tempo de Cura: (25ºC e 60% URA) 6 horas | Temperatura de Aplicação: +5ºC à 40ºC | Inflamável: Não | Composição Química: Emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos | Resistência à Temperatura: -30ºC à + 150ºC

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque