Wurth
Medidor de Compressão de Cilindro do Motor
Cód: 0851300002 · EAN: 4053479442310 · Un: UN
MEDIDOR DE COMPRESSAO DE CILINDRO
Em estoque
R$ 766,85
em até 5x de R$ 153,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Equipamento para medição de compressão do cilindro do motor. Detecta a existência de perda de compressão, fazendo a comparação da compressão dos cilindros.
Características:
- Manômetro de 2 polegadas;
- Mangueira de 30 cm;
- Escala de 0 a 450 psi (0 a 30 Bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha.
Aplicação:
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio;
- 02 Adaptadores (Padrão rosca M14 e ponteira de borracha);
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação.
Principais Vantagens:
- Diagnóstico rápido;
- Equipamento portátil e prático;
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Modo de Usar:
-
1. Ligue o motor, deixe-o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha).
2. Remova o filtro de ar, remova as velas, desligue a bobina de ignição. Em caso de veículo com injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível.
3. Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo.
4. Dê de duas a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir possíveis resíduos na rosca da vela.
5. Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado.
6. Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro.
7. Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a pressão medida.
8. Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o valor de compressão indicado pelo fabricante.
Equipamento para medição de compressão do cilindro do motor. Detecta a existência de perda de compressão, fazendo a comparação da compressão dos cilindros.
Características:
- Manômetro de 2 polegadas;
- Mangueira de 30 cm;
- Escala de 0 a 450 psi (0 a 30 Bar);
- Manômetro com capa protetora de borracha.
Aplicação:
- Veículos álcool, gasolina e flex.
Composição:
- Maleta plástica;
- 01 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio;
- 02 Adaptadores (Padrão rosca M14 e ponteira de borracha);
- 01 Manual de instruções;
- 01 Tabela de aplicação.
Principais Vantagens:
- Diagnóstico rápido;
- Equipamento portátil e prático;
- Ampla cobertura de marcas e modelos.
Modo de Usar:
-
1. Ligue o motor, deixe-o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha).
2. Remova o filtro de ar, remova as velas, desligue a bobina de ignição. Em caso de veículo com injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível.
3. Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo.
4. Dê de duas a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir possíveis resíduos na rosca da vela.
5. Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado.
6. Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro.
7. Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a pressão medida.
8. Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o valor de compressão indicado pelo fabricante.
Referências: Busca: 4053479442310
| Código interno | 0851300002 |
| SKU | 0851300002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,090 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Veículos álcool, gasolina e flex | Escala: 0 a 450 psi (0 a 30 bar) | Mangueira: 30cm | Manômetro: 2" | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Multimidia/P.Instr/Console Ac com Civi com City/Crv/Fit/Hrv
Cód: 0500900356
R$53,20
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,60 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate Flexível para Abraçadeira Elástica
Cód: 0714577212
R$179,06
5x de R$ 35,81 sem juros
Em estoque