
Wurth
Metal Liquido Bi-Componente com 500g
Cód: 0893449 · EAN: 4050641970145 · Un: UN
METAL LIQ BI COMPON 500G (250G A+250G B)
Em estoque
R$ 1.352,66
em até 12x de R$ 112,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Metal Líquido Wurth é um sistema de reparação rápida de materiais metálicos e de cerâmica. É formado por 2 compostos, não dissolventes, que quando misturados formam um produto de características semelhantes ao metal. A Cinta de Fibra de Vidro é adaptável a quaisquer superfícies para reparos e reforços, em conjunto com o Metal Líquido Wurth.Características:- Após curado, adquire características semelhantes a um metal;- Fácil aplicação;- Secagem rápida;- Pode sofrer ação mecânica após a cura, como tornear, fresar, furar, lixar e limar;- Alto rendimento, só utiliza a quantidade necessária para a aplicação;- Ideal para pequenos reparos e reparos rápidos;- Não escorre, possibilitando a aplicação na vertical;- Com a utilização em conjunto com a cinta, a aplicação se torna de alta resistência.Aplicações:- Indicado para reparação de carcaças de bombas, roletes, hélices, trocadores de calor, tubulações metálicas de sistemas hidráulicos, roscas espanadas em conexões e válvulas;- Para impermeabilização de radiadores, tanques, recipientes e condutores de água e óleo, carcaças de bomba d'água e óleo;- Utilizado para preenchimento de falhas e desgastes em peças fundidas e usinadas, eixos cilindros hidráulicos, blocos de motores;- Fabricação de moldes, modelos, guias e protótipos;- Eficaz também na reforma de gabinetes metálicos em elementos de linha branca. Neste caso, o uso da cinta de fibra se faz necessário.Principais Vantagens:- Reparação rápida de materiais metálicos;- Aplicação rápida e prática;- Aceita acabamento;- Multiuso: enche, veda e tampa fendas.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893449.PDF#detalhes | Família: 12.03.0390 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.03.0390.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641970145
| Código interno | 0893449 |
| SKU | 0893449 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,564 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Temperatura de Trabalho | -60°C a +120°C |
| Temperatura Máxima | 120°C/1 hora |
| Consistência | alta, não escorre |
| Peso Específico | 2,80g comp A e B misturados |
| Proporção da Mistura | Comp A e Comp B = 1:1 |
| Resistência à Deformação | +40°C |
| Resistência de Pressão | 7,14 Kgf/mm² |
| Tempo de Manuseio da Mistura | 5 min para 20g de mistura (temp amb) |
| Tempo Máximo de Endurecimento | 4-24 h (Temperatura ambiente) |
| Tempo Mínimo de Endurecimento | 7-12 min (Temperatura ambiente) |
| Tração por Cisalhamento | 1,27 Kgf/mm² |
Consistência: alta, não escorre | Peso Específico: 2,80g comp A e B misturados | Proporção da Mistura: Comp A e Comp B = 1:1 | Resistência à Deformação: +40°C | Resistência de Pressão: 7,14 Kgf/mm² | Temperatura de Trabalho: -60°C a +120°C | Temperatura Máxima: 120°C/1 hora | Tempo de Manuseio da Mistura: 5 min para 20g de mistura (temp amb) | Tempo Máximo de Endurecimento: 4-24 h (Temperatura ambiente) | Tempo Mínimo de Endurecimento: 7-12 min (Temperatura ambiente) | Tração por Cisalhamento: 1,27 Kgf/mm²
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
9x de R$ 25,60 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$94,56
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 31,52 sem juros
Em estoque
Wurth
Revitalizador de Plásticos e Borrachas RPW 2,6kg
Cód: 3890111
R$578,44
12x de R$ 48,20 sem juros
Indisponível
