Wurth
MS CALHA SACHE CINZA 470ML/800G
Cód: 0892327003 · EAN: 7891799470777 · Un: UN
MS CALHA SACHE CINZA 470ML/800G
Em estoque
R$ 53,35
em até 2x de R$ 26,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Alta elasticidade;
- Adesão inicial rápida;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Isento de solventes;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Adere em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.
Características:
- Alta elasticidade;
- Adesão inicial rápida;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Movimentação da peça após 15 min da aplicação;
- Isento de solventes;
- Alta resistência UV;
- Resistência ao envelhecimento;
- Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.
Aplicações:
- Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação ;
- Não utilizar para colagens estruturais.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade;
- Não racha;
- Não muda de cor;
- Adere em áreas úmidas;
- Resistência U.V;
- Alta resistência à cargas.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.05.0204
Referências: Busca: 7891799470777 | Busca: Cola para Calhas | Busca: Cola pra Rufo | Busca: Sela Calha | Busca: Selacalha | Busca: Veda Calha | Busca: Veda Rufo | Busca: Vedacalha
| Código interno | 0892327003 |
| SKU | 0892327003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,820 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Modelo | SACHE CINZA 470ML/800G |
MODELO: SACHE CINZA 470ML/800G | Alongamento: 150% | Composição Química: Polímero híbrido modificado | Cor: Cinza | Densidade: 1,71 +/- 0,03 g/cm3 | Dureza: Shore A | Estado Físico: Pastoso | Formação de película: > 15 min | Odor: Característico | Resistência a Temperatura: -40ºC à +90ºC (após curado) | Resistência à Tração: > 1 Mpa | Resistência ao Envelhecimento: 5 anos | Sinônimo: Veda Calha, Vedacalha, Selacalha, Sela Calha, Cola para Calhas, Cola pra Rufo, Veda Rufo | Temperatura de Aplicação: +5ºC à +35ºC | Tempo de Cura: 2-3 mm /24h
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
MS CALHA CINZA 230ML/400G
Cód: 0892327008
R$447,48
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 89,50 sem juros
Em estoque


