Wurth
Graxa Multiuso de Grau Alimentício 400g
Cód: 0893107003 · EAN: 4045989589142 · Un: UN
MULTI-PURPOSE GREASE IV FG 400G
Em estoque
R$ 469,46
em até 5x de R$ 93,89 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
A Graxa Multiuso de Grau Alimentício é um produto para lubrificação de equipamentos planos em indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos ou em área de controle. À base de óleo sintético, possui coloração branca para fácil visualização nos pontos de lubrificação e baixa toxicidade. Adere facilmente no metal, resistindo à ação de produtos químicos, corrosão e oxidação. O produto não possui odor nem sabor, resiste à lavagem por água e apresenta excelente desempenho entre -45°C e +180°C.
Características:
- Baixa toxicidade;
- Coloração branca;
- Alta adesão ao metal;
- Resistência à água;
- Alta resistência a produtos químicos;
- Resiste a trabalho constante em alta temperatura;
- Envase em cartucho (diferencial).
Aplicações:
- Indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas, de cosméticos e qualquer outra aplicação onde possa haver contato eventual do lubrificante com o produto;
- Adequado para rolamentos, bombas, correias transportadoras, guias e mancais.
Modo de usar:
- Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
- Com auxílio de uma pistola aplicadora manual ou pneumática (não inclusa), aplique diretamente sobre a área a ser lubrificada;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos;
- Fácil visualização do ponto de lubrificação;
- Não escorre e não espalha quando submetido à ação centrífuga;
- Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação;
- Pode ser utilizado na linha de produção, em contato eventual com produtos químicos;
- Resiste até 180°C em trabalho constante.
A Graxa Multiuso de Grau Alimentício é um produto para lubrificação de equipamentos planos em indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos ou em área de controle. À base de óleo sintético, possui coloração branca para fácil visualização nos pontos de lubrificação e baixa toxicidade. Adere facilmente no metal, resistindo à ação de produtos químicos, corrosão e oxidação. O produto não possui odor nem sabor, resiste à lavagem por água e apresenta excelente desempenho entre -45°C e +180°C.
Características:
- Baixa toxicidade;
- Coloração branca;
- Alta adesão ao metal;
- Resistência à água;
- Alta resistência a produtos químicos;
- Resiste a trabalho constante em alta temperatura;
- Envase em cartucho (diferencial).
Aplicações:
- Indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas, de cosméticos e qualquer outra aplicação onde possa haver contato eventual do lubrificante com o produto;
- Adequado para rolamentos, bombas, correias transportadoras, guias e mancais.
Modo de usar:
- Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
- Com auxílio de uma pistola aplicadora manual ou pneumática (não inclusa), aplique diretamente sobre a área a ser lubrificada;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
Principais Vantagens:
- Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos;
- Fácil visualização do ponto de lubrificação;
- Não escorre e não espalha quando submetido à ação centrífuga;
- Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação;
- Pode ser utilizado na linha de produção, em contato eventual com produtos químicos;
- Resiste até 180°C em trabalho constante.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0260
Referências: Busca: 4045989589142
| Código interno | 0893107003 |
| SKU | 0893107003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,450 kg |
| Altura | 29,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Pastoso | Cor: Branco | Densidade: 0,87 - 0,93g/cm³ (a 20°C) | Embalagem: 400g | Four Ball: 300Kgf e 250Kgf (ASTM D/ 2596 ou NBR 15353) | Ponto de Gota: >250°C | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Cód: 0893270212
R$78,28
3x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque


