Wurth
Níple União Macho 1/4"
Cód: 069914 14 · EAN: 7891799091736 · Un: UN
NIPLE UNIAO MACHO/MACHO 1/4 NPTX1/4 NPT
Em estoque
R$ 12,21
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Adaptadores para linha de ar comprimido.
Características:
- Fabricado em aço;
- Acabamento bicromatizado.
Referências: Busca: 7891799091736
| Código interno | 069914 14 |
| SKU | 069914 14 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Rosca Macho | 1/4" |
Rosca macho: 1/4"
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Paraf 4,2AH22 Para-Lama Fiat Advent Antiga/Master
Cód: 0500900285
R$21,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Fêmea ¼" NPT
Cód: 0699301140
R$42,99
📦 Embalagem c/ 3 un
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$48,14
📦 Embalagem c/ 3 un
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$260,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 52,10 sem juros
Em estoque
