Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Óleo de Corte Multi WOC 5 5L
Wurth

Óleo de Corte Multi WOC 5 5L

Cód: 0893264501 · EAN: 7891799420413 · Un: UN

OLEO DE CORTE MULTI WOC - 5L

Em estoque
R$ 282,19
em até 5x de R$ 56,44 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Óleo de Corte Multi - WOC é um óleo sintético multiuso para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Possui excelente durabilidade, ótimo poder de refrigeração, lubrificação e efeito anticorroivo. O produto é biodegradável, não irrita a pele quando usado adequadamente, facilitando sua manipulação e reduzindo os riscos de uso e descarte. Não provoca manchas em metais amarelos, alumínio e aço inox.

Características:

- Produto concentrado;
- Ótima resistência à deterioração;
- Não ataca componentes das máquinas operatrizes e das peças usinadas;
- Não produz névoa no ambiente de trabalho;
- Baixa formação de espuma;
- Produto sintético;
- Isento de Nitritos, fenóis, óleos minerais, metais pesados, cloro, enxofre, aminas secundárias e etc;
- Contém aditivos anticorrosivos e microbiológicos;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Ecológico.

Aplicações:

- Operações de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, tais como: rosquear, mandrilar, afiar, aplainar, brunir, escarear, serrar, furar, etc;
- Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
- Para máquinas operatrizes, inclusive retíficas e CNC.

Principais Vantagens:

- Ótimo poder de refrigeração e lubrificação;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Não irrita a pele do operador;
- Alta durabilidade do produto;
- Melhor acabamento das peças;
- Maior durabilidade das ferramentas.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0345

Referências: Busca: 7891799420413 | Busca: Fluído de Corte

Código interno0893264501
SKU0893264501
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,980 kg
Altura30,0 cm
Largura18,5 cm
Comprimento13,0 cm
Modelo5L
MODELO: 5L | Aspecto: Líquido | Densidade: 1,065g/cm³ | Embalagem: 5L | Fator de Retração: 3,33 | pH: 9,5 (3% em água) | Sinônimo: Fluído de Corte | Solubilidade: Solúvel em água | Tonalidade: Amarelo Esverdeado

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Aplicador MANUAL PRO
Wurth
Aplicador MANUAL PRO
Cód: 0891320101
R$111,23
4x de R$ 27,81 sem juros
Indisponível
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Branco
Wurth
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Branco
Cód: 0892301252
R$38,76
Em estoque
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Preto
Wurth
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Preto
Cód: 0892301254
R$38,76
Em estoque
Kit Limpeza e Hidratação de Couro
Wurth
Kit Limpeza e Hidratação de Couro
Cód: 0893014003
R$63,87
2x de R$ 31,94 sem juros
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Cód: 0893424105
R$5,97
Em estoque