Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
OSW AIR SMART PRO3 - Gerador de Ozônio
Wurth

OSW AIR SMART PRO3 - Gerador de Ozônio

Cód: 0701985002 · EAN: 4099618239687 · Un: UN

OSW AIR SMART PRO3 - GERADOR DE OZONIO

Em estoque
R$ 3.326,47
em até 5x de R$ 665,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Equipamento profissional compacto gerador de gás ozônio (O3) que combate microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc. Realiza a oxi-sanitização* (higienização) em ambientes e ar condicionado, além de combater a COVID-19. *Oxi-sanitização: é um processo de higienização (assepsia e desodorização) de veículos e ambientes através do ozônio. O ozônio é um gás natural, formado a partir de 03 átomos de oxigênio (O3) e não gera resíduos tóxicos e elimina odores. O ozônio elimina (oxida) as moléculas causadoras de odores. Além disso, ataca a membrana plasmática (ou cápsula proteica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. Estudos científicos comprovam que o ozônio é 99,9%(**) eficaz.

Características:

- Compacto;
- Portátil;
- Design inovador;
- Tecnologia de operação digital e interativa;
- Gabinete fabricado com polímeros de engenharia;
- Alimentação DC 12V - 25W;
- Fonte AC 100-240V 50/60Hz;
- Geração máxima de ozônio: 10g/h ;
- Tecnologia de geração de ozônio: Plasma frio.

Aplicações:

- Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, microônibus, vans e maquinários agrícolas), veículos sem ar condicionado e ambientes em geral. Funções do equipamento ;
- Aplicações em veículos - Esta função é pré-programada para: Carros pequenos, SUV, Hatch/Sedan, Van, Máquinas agrícolas, Ônibus e Caminhões;
- O equipamento calcula automaticamente o tempo de aplicação + o tempo de contato, exibindo o tempo total do procedimento no display;
- Oxi-sanitização m2 - Defina a área do ambiente e o OSW AIR SMART PRO3 calculará automaticamente o tempo de aplicação;
- Oxi-anitização m3 - Defina o volume do ambiente e o OSW AIR SMART PRO3 calculará automaticamente o tempo de aplicação;
- Tempo - É possível definir o tempo de ozonização em até 59h59min;
- Configurações - Permite alterar o idioma, realizar teste geral de funcionamento e visualizar o contador de horas. Ideal para locações e controle de uso.

Principais Vantagens:

- Compacto;
- Design inovador;
- Resistente.

Família: 05.11.0032
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618239687

Código interno0701985002
SKU0701985002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso4,810 kg
Altura23,0 cm
Largura13,5 cm
Comprimento36,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade: 10g/h | Modelo: OSW AIR SMART PRO3 | Voltagem: Fonte bivolt DC12V 25W | Garantia: 6 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 16 x 27 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 16 x 27 x 9mm
Cód: 0538016227
R$131,78
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 26,36 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 25 x 40 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 25 x 40 x 9mm
Cód: 0539025040
R$103,16
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 25,79 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 32 x 50 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 32 x 50 x 9mm
Cód: 0539032050
R$106,58
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 26,65 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Radial "Tipo Orelha" de Inox ABRACADEIRA 7,8X9,5MM
Wurth
Abraçadeira Radial "Tipo Orelha" de Inox ABRACADEIRA 7,8X9,5MM
Cód: 0541008095
R$54,07
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 27,04 sem juros
Em estoque
Kit Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo com
Wurth
Kit Broca de Aço Rápido com Cobalto HSSCo com
Cód: 0617400001
R$825,74
5x de R$ 165,15 sem juros
Em estoque