Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 24 600MM
Wurth

PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 24 600MM

Cód: 0848370024 · EAN: 7891799505653 · Un: UN

PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 24 600MM

Em estoque
R$ 61,34
em até 2x de R$ 30,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.

Aplicações:

- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.

Principais Vantagens:

- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Família: 05.15.0006
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799505653 | Busca: Limpador de Parabrisa | Busca: Palheta

Código interno0848370024
SKU0848370024
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,258 kg
Altura2,5 cm
Largura6,0 cm
Comprimento65,0 cm
Modelo24 600MM
MODELO: 24 600MM | Aplicação: Braço encaixe gancho tipo U (G) (12 X 4mm) | Composição: Unitário | Material: Borracha | Produtos Associados: Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra. | Referência: Dina - 172 ; Bosch - B172/N63 | Sinônimo: Limpador de Parabrisa, Palheta | Sistema: Universal | Tamanho: 24" - 600mm | Vida Útil: 500.000 Ciclos | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 24 V
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 24 V
Cód: 07201102
R$35,14
Indisponível
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Em estoque
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 26 650MM
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 26 650MM
Cód: 0848370026
R$61,34
2x de R$ 30,67 sem juros
Em estoque
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 28 700MM
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 28 700MM
Cód: 0848370028
R$65,06
2x de R$ 32,53 sem juros
Em estoque
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507
R$49,09
Em estoque