
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 28 700MM
Cód: 0848370028 · EAN: 7891799505677 · Un: UN
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 28 700MM
Em estoque
R$ 65,06
em até 2x de R$ 32,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.
Aplicações:
- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.
Aplicações:
- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.
Principais Vantagens:
- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.
Referências: Busca: 7891799505677 | Busca: Limpador de Parabrisa | Busca: Palheta
| Código interno | 0848370028 |
| SKU | 0848370028 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,286 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 75,0 cm |
| Modelo | 28 700MM |
MODELO: 28 700MM | Aplicação: Braço encaixe gancho tipo U (G) (12 X 4mm) | Composição: Unitário | Material: Borracha | Produtos Associados: Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra. | Referência: Dina - 168 ; Bosch - B168/N70/S28 | Sinônimo: Limpador de Parabrisa, Palheta | Sistema: Universal | Tamanho: 28" - 700mm | Vida Útil: 500.000 Ciclos | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 24 600MM
Cód: 0848370024
R$61,34
2x de R$ 30,67 sem juros
Em estoque
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 26 650MM
Cód: 0848370026
R$61,34
2x de R$ 30,67 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque

