Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO S3 24
Cód: 0848370324 · EAN: 7891799538439 · Un: UN
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO S3 24
Em estoque
R$ 72,86
em até 2x de R$ 36,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos da linha de ônibus.
Principais Vantagens:
- Vasta gama de aplicações;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- ÿtima capacidade de limpeza;
- Vida útil ¿ Aprox. 500.000 ciclos.
Aplicações:
- 1: ÿnibus com hastes de conexão tipo sela com furo 3mm. (Acompanha conector metálico (1A) fixo na peça e parafuso com porca e arruela (1B) para conexão com a haste) ;
- 2: ÿnibus com hastes de conexão tipo sela com furo 8mm. (Acompanha capa plástica (2A) acoplável à peça e pino de encaixe M6 e diâmetro externo 8mm (2B) para conectar à haste).
A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos da linha de ônibus.
Principais Vantagens:
- Vasta gama de aplicações;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- ÿtima capacidade de limpeza;
- Vida útil ¿ Aprox. 500.000 ciclos.
Aplicações:
- 1: ÿnibus com hastes de conexão tipo sela com furo 3mm. (Acompanha conector metálico (1A) fixo na peça e parafuso com porca e arruela (1B) para conexão com a haste) ;
- 2: ÿnibus com hastes de conexão tipo sela com furo 8mm. (Acompanha capa plástica (2A) acoplável à peça e pino de encaixe M6 e diâmetro externo 8mm (2B) para conectar à haste).
Referências: Busca: 7891799538439
| Código interno | 0848370324 |
| SKU | 0848370324 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,286 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 62,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Tr Al Ma CL8 ZNB DIN982 8 1,25
Cód: 0371008125
R$51,12
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 24 600MM
Cód: 0848370024
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 26 650MM
Cód: 0848370026
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo G12 Canal 28
Cód: 0848370128
R$72,65
2x de R$ 36,33 sem juros
Em estoque