Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Palheta de Para-Brisa Cargo G12 Canal 28
Wurth

Palheta de Para-Brisa Cargo G12 Canal 28

Cód: 0848370128 · EAN: 7891799538415 · Un: UN

PALHETA DE PARA-BRISA CARGO G12 CANAL 28

Em estoque
R$ 72,65
em até 2x de R$ 36,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A palheta de para-brisas ou limpador de para-brisas é um dispositivo mecânico e de segurança que serve para manter a transparência e limpeza do para-brisas, em caso de chuva, eliminando o excesso de água através de lâminas de borracha, fixadas a uma estrutura metálica. Este modelo de palheta é exclusivo para veículos linha pesada.

Aplicações:

- 1: Haste com conexão tipo sela, com 2 furos centrais (A), tamanhos M5 e M6, e capa (B) para seleção do furo desejado;
- 2: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), sem suporte para o sistema de esguicho do veículo;
- 3: Haste com conexão gancho tipo U (G) (12 x 4mm), com suportes para o sistema de esguicho do veículo.

Principais Vantagens:

- Universal;
- Embalagem unitária com régua impressa para medição;
- Borracha natural revestida em Teflon (PTFE);
- Limpeza silenciosa;
- Não risca o vidro;
- Ótima capacidade de limpeza;
- Vida útil Aprox. 500.000 ciclos;
- Não resseca.

Família: 05.15.0006
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799538415

Código interno0848370128
SKU0848370128
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,286 kg
Altura2,5 cm
Largura6,5 cm
Comprimento72,0 cm
ModeloG12 CANAL 28
MODELO: G12 CANAL 28 | Composição: Unitário | Material: Borracha | Produtos Associados: Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante; Pano de microfibra. | Sinônimo: Limpador de Parabrisa, Palheta | Sistema: Universal | Tamanho: 28" - 700mm | Vida Útil: 500.000 Ciclos | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/16 18
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0332000516
R$85,20
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Arruela Lisa DIN125A 10 mm
Wurth
Arruela Lisa DIN125A 10 mm
Cód: 041010
R$136,00
📦 Embalagem c/ 200 un
5x de R$ 27,20 sem juros
Em estoque
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Cód: 07201122
R$16,67
Em estoque
Palheta de Para-Brisa Cargo 24 600MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 24 600MM
Cód: 0848370024
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Palheta de Para-Brisa Cargo 26 650MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 26 650MM
Cód: 0848370026
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque