Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0332000516 · EAN: 7891799492120 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 PLD ANSI B18.2.2 5/16X18
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
Referências: Busca: 7891799492120
| Código interno | 0332000516 |
| SKU | 0332000516 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 5/16 mm |
| Passo da Rosca | 18 |
DIÂMETRO: 5/16 | PASSO DA ROSCA: 18 | Acabamento: Polido. | Altura do Produto: 6,55 - 7,75mm | Chave: 1/2" - 12,0 mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 250 Unidades | Diâmetro: 5/16" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 18 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 2"
Cód: 0077516200
R$43,67
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 10 1,50
Cód: 031700010
R$71,36
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,68 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/2 13
Cód: 0332000012
R$113,96
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 28,49 sem juros
Em estoque