Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/2 13
Cód: 0332000012 · EAN: 7891799492144 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 PLD ANSI B18.2.2 1/2X13
Em estoque
R$ 113,96
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,14 por unidade)
em até 4x de R$ 28,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
Referências: Busca: 7891799492144
| Código interno | 0332000012 |
| SKU | 0332000012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 1/2 mm |
| Passo da Rosca | 13 |
DIÂMETRO: 1/2 | PASSO DA ROSCA: 13 | Acabamento: Polido. | Altura do Produto: 10,84 - 12,50mm | Chave: 3/4" - 19,0 mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 100 Unidades | Diâmetro: 1/2" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 13 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 3/8 16
Cód: 0332000038
R$55,38
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 27,69 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0332000516
R$85,20
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
