Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 3/8 16
Cód: 0332000038 · EAN: 7891799492137 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 PLD ANSI B18.2.2 3/8X16
Em estoque
R$ 55,38
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,55 por unidade)
em até 2x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
Referências: Busca: 7891799492137
| Código interno | 0332000038 |
| SKU | 0332000038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 3/8 mm |
| Passo da Rosca | 16 |
DIÂMETRO: 3/8 | PASSO DA ROSCA: 16 | Acabamento: Polido. | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Diâmetro: 3/8" | Encaixe: Sextavado. | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 16 FPP | Garantia: 3 Meses | Altura: 8,13 - 9,35mm | Chaves: 9/16" - 14,0 mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Embalagem com 100 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1.1/2"
Cód: 0077038112
R$33,81
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/2 13
Cód: 0332000012
R$113,96
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 28,49 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0332000014
R$79,88
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/8 11
Cód: 0332000058
R$240,69
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 48,14 sem juros
Em estoque