Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/4 20
Wurth

Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/4 20

Cód: 0332000014 · EAN: 7891799492113 · Un: UN

PO SEXT UNC G2 PLD ANSI B18.2.2 1/4X20

Em estoque
R$ 79,88
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,32 por unidade)
em até 3x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Características:

- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.

Família: 02.07.0031
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799492113

Código interno0332000014
SKU0332000014
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,003 kg
Altura5,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento12,0 cm
Diâmetro1/4 mm
Passo da Rosca20
DIÂMETRO: 1/4 | PASSO DA ROSCA: 20 | Acabamento: Polido. | Altura do Produto: 5,38 - 6,20mm | Chave: 7/16" - 11,0 mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 100 Unidades | Diâmetro: 1/4" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 20 FPP | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2"
Cód: 0077014200
R$37,28
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"
Cód: 0077014212
R$51,12
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 2"
Cód: 0077516200
R$43,67
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 3"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 3"
Cód: 0077516300
R$69,23
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 34,62 sem juros
Em estoque
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16 18
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0331000516
R$106,50
📦 Embalagem c/ 250 un
4x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque