Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/8 11
Cód: 0332000058 · EAN: 7891799492168 · Un: UN
PO SEXT UNC G2 PLD ANSI B18.2.2 5/8X11
Em estoque
R$ 240,69
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 2,41 por unidade)
em até 5x de R$ 48,14 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.2;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Grau 2 - G2;
- Encaixe: Sextavado;
- Acabamento: Polido.
Referências: Busca: 7891799492168
| Código interno | 0332000058 |
| SKU | 0332000058 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 5/8 mm |
| Passo da Rosca | 11 |
DIÂMETRO: 5/8 | PASSO DA ROSCA: 11 | Acabamento: Polido. | Altura do Produto: 12,01 - 14,00mm | Chave: 5/16" - 23,0 mm | Classe de Resistência: Grau 2 - G2. | Composição: 100 Unidades | Diâmetro: 5/8" | Encaixe: Sextavado. | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.2.2. | Rosca: 11 FPP | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Frances com Porca 1/4 2.1/4
Cód: 0223814214
R$146,97
📦 Embalagem c/ 200 un
5x de R$ 29,39 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 10 1,50
Cód: 031000010
R$62,83
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 31,42 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/2 13
Cód: 0331000012
R$113,96
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 28,49 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 1/2 13
Cód: 0332000012
R$113,96
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 28,49 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 3/8 16
Cód: 0332000038
R$55,38
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 27,69 sem juros
Em estoque