
Wurth
Parafuso Frances com Porca 1/4 2.1/4
Cód: 0223814214 · EAN: 7891799512491 · Un: UN
PF FRANCES C/PO ANSI B18.5 1/4X2.1/4 ZB
Em estoque
R$ 146,97
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,73 por unidade)
em até 5x de R$ 29,39 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características
- Norma: ASME B18.5;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: Grau 2;
- Encaixe: N/A;
- Cabeça: N/A;
- Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa);
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Importante:
- Se L1 for menor ou igual a 2" PF rosca total; Se L1 for maior que 2" PF rosca parcial.
Referências: Busca: 7891799512491
| Código interno | 0223814214 |
| SKU | 0223814214 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,017 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Comprimento | 2.1/4 |
COMPRIMENTO: 2.1/4 | DIÂMETRO: 1/4 | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,68mm | Cabeça: Frances | Classe de Resistência: Grau 2 | Composição: Embalagem com 200 Unidades | Comprimento Total: 2.1/4" | Diâmetro da Cabeça: 10mm | Diâmetro da Rosca: 1/4" | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: ANSI B18.5 | Rosca: ASME B1.1 - UNC (Rosca Grossa) | Tipo: Rosca Total | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Frances com Porca 5/16 5
Cód: 02238165
R$51,92
📦 Embalagem c/ 25 un
2x de R$ 25,96 sem juros
Em estoque
Wurth
Po Sext Unc G2 PLD ANSI B18.2.2 5/8 11
Cód: 0332000058
R$240,69
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 48,14 sem juros
Em estoque
