Wurth
Parafuso 6,0AH20 Para-Barro Hb20/Santa Fe/L200/Kia Motor Preto
Cód: 0500900385 · EAN: 7899822004906 · Un: UN
PARAF 6X20 PARABARRO HB20/L200/KIA TDS
Em estoque
R$ 46,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,65 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822004906
| Código interno | 0500900385 |
| SKU | 0500900385 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PF AA CB PA PH ZNP DIN7981 4,2X32MM
Cód: 0115342032
R$50,59
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 25,30 sem juros
Em estoque



