
Wurth
Pé Cilíndrico para Móveis
Cód: 0683550341 · EAN: 7891799530211 · Un: UN
PE CILINDRICO CINZA 48X50MM
Em estoque
R$ 6,76
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 3,38 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Pé Cilíndrico para aplicação em moveis de madeira, não regulável.
Características:
- Produzido em plástico na cor cinza;
- Não acompanha parafuso de instalação;
- Parafuso para instação: M4.
Aplicações:
- Pés de moveis de mdf, mdp, aglomerado, compensado.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Ótimo design.
Pé Cilíndrico para aplicação em moveis de madeira, não regulável.
Características:
- Produzido em plástico na cor cinza;
- Não acompanha parafuso de instalação;
- Parafuso para instação: M4.
Aplicações:
- Pés de moveis de mdf, mdp, aglomerado, compensado.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Ótimo design.
Referências: Busca: 7891799530211
| Código interno | 0683550341 |
| SKU | 0683550341 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
CONJUNTO PASSA FIO C/ TRAVA MARFIM 45 mm
Cód: 0683280045
R$9,14
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque
Wurth
CONJUNTO PASSA FIO C/ TRAVA MARFIM 59 mm
Cód: 0683280059
R$10,58
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque

