
Wurth
CONJUNTO PASSA FIO C/ TRAVA MARFIM 45 mm
Cód: 0683280045 · EAN: 7891799530167 · Un: UN
CONJUNTO PASSA FIO 45MM C/ TRAVA MARFIM
Em estoque
R$ 9,14
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 4,57 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
Referências: Busca: 7891799530167
| Código interno | 0683280045 |
| SKU | 0683280045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 45 mm mm |
DIÂMETRO: 45 mm | Composição: 2 Unidades | Diâmetro Externo: 45mm | Diâmetro Interno: 40mm | Material: Plástico | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Cód: 068310115
R$40,00
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque
Wurth
CONJUNTO PASSA FIO C/ TRAVA MARFIM 59 mm
Cód: 0683280059
R$10,58
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque

