Wurth
Parafuso Autoatarraxante Philips DIN7504M 3,5 mm 16 mm
Cód: 021135 160 · EAN: 7891799497309 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 3,5X16MM
Em estoque
R$ 21,30
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7504M;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: NA;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Autoatarraxante;
- Acabamento: Zincado Branco;
- Ponta: Broca.
Referências: Busca: 7891799497309
| Código interno | 021135 160 |
| SKU | 021135 160 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Comprimento | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | DIÂMETRO: 3,5 mm | Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 2,6mm | Cabeça: Panela | Classe de Resistência: NA | Diâmetro da Cabeça: 6,9mm | Diâmetro: 3,5mm | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7504M | Ponta: Broca | Ponteira: PH2 | Rosca: Autoatarraxante | Tamanho: 16mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

