Wurth
Rebitador Manual Basic
Cód: 0917480240 · EAN: 7891799504939 · Un: UN
REBITADOR MANUAL 2,4MM A 4,8MM BASIC
Em estoque
R$ 138,86
em até 5x de R$ 27,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm(3/16");
- Chave para troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 250mm
Aplicações:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço cromo-molibdênio;
- Leve e compacto.
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm(3/16");
- Chave para troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 250mm
Aplicações:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço cromo-molibdênio;
- Leve e compacto.
Referências: Busca: 7891799504939
| Código interno | 0917480240 |
| SKU | 0917480240 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,560 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 28,2 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox | Cabo: Cabo em aço forjado com revestimento em PVC | Material: Alumínio | Produtos Associados: Rebites de repuxo; Brocas HSS; Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.




