Wurth
PF CHIP CB CH PH BC 5,0X25MM
Cód: 015665025 · EAN: 7891799489847 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH BC 5,0X25MM
Em estoque
R$ 111,82
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
em até 4x de R$ 27,96 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 7891799489847
| Código interno | 015665025 |
| SKU | 015665025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Composições | Caixa com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 5 x 25mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,64 / 10,00 |
| Ponteira | 2,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Caixa com 500 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 9,64 / 10,00 | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 5 x 25mm | Ponteira: 2,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Total
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Espiral Cabo Elétrico Preto 1/2
Cód: 050200212
R$156,20
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 31,24 sem juros
Em estoque
Wurth
Espiral Cabo Elétrico Preto 3/4
Cód: 050200234
R$364,90
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 72,98 sem juros
Em estoque


