Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pistola Aplicadora De Selantes Bateria 18V 2,0 Ah
Wurth

Pistola Aplicadora De Selantes Bateria 18V 2,0 Ah

Cód: 5700500001 · EAN: 4065746767057 · Un: UN

PISTOLA APLICADOR 18V BAT 2AH 310ML/310G

Em estoque
R$ 3.403,71
em até 5x de R$ 680,74 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Pistola aplicadora de selantes para tubos 310ml e sachê 600ml.

Características:

- Bateria 18V - 2,0 Ah;
- Capacidade para aplicação de tubos 310ml e sachê 600ml;
- 6 níveis de velocidade para controlar o fluxo de saída de material de acordo com a densidade do produto utilizado;
- Interruptor com trava de segurança para evitar acionamento acidental;
- Controle de velocidade eletrônico no gatilho;
- LED indicador de carga;
- Acompanha 01 bateria de íons de lítio 18V 2,0 Ah, 01carregador bivolt, 01 bolsa para transporte;
- Acessório opcional vendido a parte: Tubo para sachê 600ml. Observação ;
- Bateria intercambiável com outras ferramentas à bateria Wurth 18V - 2Ah;
- Compatível também com bateria 18V - 4Ah (cód.: 0702 311 303)

Aplicações:

- Calafetação em geral para todos os segmentos e profissionais que utilizam tubos de selantes 310ml ou sachê 600ml como: vidraçarias, calheiros, esquadrias, marcenarias, marmorarias, funiliarias, oficinas mecânicas e manutenção em geral

Modo de Usar:

- Ler atentamente o manual de instruções.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar com baterias de outras marcas;
- Não forçar a ferramenta. Usar a ferramenta para a aplicação correta;
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água;
- Não levar ou usar a bateria em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas geram faíscas que podem inflamar a poeira ou névoas.

Principais Vantagens:

- Aplicação constante e uniforme;
- Recurso anti-gotejamento para evitar desperdicio de material;
- Portátil;
- Bateria com proteção contra sobrecarga, aquecimento e curtocircuito;
- Led indicador da carga da bateria;
- Empunhadura anti-vibração, ergonômica e confortável;
- Menor esforço durante os trabalhos;
- Opção de acessório para aplicação de sachê 600ml.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 09.02.0050

Referências: Busca: 4065746767057

Código interno5700500001
SKU5700500001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso4,720 kg
Altura34,0 cm
Largura32,0 cm
Comprimento34,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças
Wurth
Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças
Cód: 0714580100
R$213,49
5x de R$ 42,70 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$49,09
Em estoque
SILICONE NEUTRO BASIC BCO 280ML/398G
Wurth
SILICONE NEUTRO BASIC BCO 280ML/398G
Cód: 0892562102
R$787,86
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 157,57 sem juros
Em estoque