Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pistola Pintura e Verniz Premium HVLP Bico 1,3mm
Wurth

Pistola Pintura e Verniz Premium HVLP Bico 1,3mm

Cód: 0891701213 · EAN: 7891799509873 · Un: UN

PISTOLA PINTURA HVLP BICO 1.3MM-PREMIUM

Em estoque
R$ 1.498,07
em até 5x de R$ 299,61 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de tintas e vernizes.

Características:

- Sistema de pulverização HVLP.* ;
- Design moderno e exclusivo;
- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor;
- Leve, reduzindo a fadiga durante o uso;
- Gatilho 02 estágios;
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de over spray (excesso de pulverização);
- Economia de material (tinta) 10% à 30% em relação a pistola convencional;
- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiaderente;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos);
- Caneca fabricada em poliacetal POM ( Polioximetileno) que oferece resistência a altas e baixas temperaturas, solventes e de fácil limpeza em relação as canecas plásticas convencionais.

Aplicações:

- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.

Principais Vantagens:

- Design moderno;
- Ótima empunhadura;
- Alta taxa de transferência de material;
- Produtividade sem retoques;
- Economia de material;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Capa de ar em bronze anodizado.

Família: 10.01.0188
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799509873

Código interno0891701213
SKU0891701213
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,115 kg
Altura14,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento23,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Rosca de Conexão: ¼" NPT | Pressão de Trabalho: 2 Bar / 29 Psi | Distância de Pulverização Ideal: 17cm | Peso: 652g | Diâmetro do Bico: 1,3mm | Pressão Máxima: 3 Bar / 43 Psi | Tamanho: Aprox. 300mm (do leque) | Capacidade: 600ml (Caneca) | Consumo de Ar: 16 pcm / 453 l/min

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G 80
Wurth
FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G 80
Cód: 0583302080
R$52,60
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,30 sem juros
Em estoque
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Regulador de Ar com Manômetro Basic MANOMETRO BASIC
Wurth
Regulador de Ar com Manômetro Basic MANOMETRO BASIC
Cód: 0699261100
R$99,32
3x de R$ 33,11 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque