Wurth
Medidor de Profundidade para Pneus - Profundímetro
Cód: 0715076202 · EAN: 7891799528560 · Un: UN
PROFUNDIMETRO DIGITAL MEDIDOR PROF PNEUS
Em estoque
R$ 151,63
em até 5x de R$ 30,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Ferramenta para medir a profundidade do sulco (banda) do pneu.
Características:
- Display digital.
- Acompanha bateria.
- Bateria - SR44/LR44 1.55V
Principais Vantagens:
- Precisão nas medições;
- Acompanha bateria;
- Fácil de usar;
- Utilizado como ferramenta para a venda de pneus
Ferramenta para medir a profundidade do sulco (banda) do pneu.
Características:
- Display digital.
- Acompanha bateria.
- Bateria - SR44/LR44 1.55V
Principais Vantagens:
- Precisão nas medições;
- Acompanha bateria;
- Fácil de usar;
- Utilizado como ferramenta para a venda de pneus
Referências: Busca: 7891799528560
| Código interno | 0715076202 |
| SKU | 0715076202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,035 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Bateria: SR44, LR44 1.55V | Display: Digital | Faixa de Medição: 0 - 25,4mm/0-1" | Produtos Associados: Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de Impacto; Calibrador digital. | Resolução: 0.01mm/.0005" | Temperatura de Trabalho: 0 - 40°C | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SUPORTE DE POLIURETANO 6 6 FUROS 150 mm
Cód: 0586151006
R$69,16
2x de R$ 34,58 sem juros
Em estoque
Wurth
Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V
Cód: 0702450220
R$917,78
5x de R$ 183,56 sem juros
Em estoque