
Wurth
PROTETIVO AGRICOLA 5L
Cód: 0893150205 · EAN: 7891799538491 · Un: UN
PROTETIVO AGRICOLA 5L
Em estoque
R$ 674,73
em até 12x de R$ 56,23 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O PROTETIVO AGRÍCOLA é um protetivo anticorrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. O produto é líquido, portanto penetra com maior facilidade nos pequenos espaços. Após aplicado, forma uma película cerosa semissecativa e levemente brilhante, que protege externamente de maneira eficaz todos os equipamentos agrícolas da ação agressiva do ambiente, intempéries e problemas de corrosão causados pelo contato com adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas em geral. Possui longa duração, por ser resistente à água e chuva.Características:- Proteção efetiva contra corrosão ocasionada por adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas;- Acabamento ceroso e brilhante;- Fácil aplicação;- Alto poder de penetração;- Alta durabilidade da aplicação.Aplicações:- Partes externas de máquinas e implementos agrícolas como: tratores, colheitadeiras, arados, ceifadeiras, semeadoras, veículos de terraplanagem. Modo de usar;- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja limpa, seca e isenta de poeira ou fuligem;- Aplique o produto puro, com o auxílio de um pincel ou pistola de pulverização;- Aguarde a secagem e a formação da película protetora;- A secagem parcial dá-se em 6 horas. Recomendamos que aguarde a secagem total de 24 horas para utilização do equipamento;- Se houver a necessidade de remover o produto, utilize solventes comuns como querosene.Principais Vantagens:- Aumenta a vida útil do maquinário;- Fácil visualização do local de aplicação;- Não requer ferramentas ou equipamentos específicos para ser aplicado;- Produto líquido;- Não sai com água, chuva ou defensivos agrícolas.
Família: 12.03.0345 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-09-2024/12.03.0345/12.03.0345.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799538491
| Código interno | 0893150205 |
| SKU | 0893150205 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,415 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Modelo | 5L |
MODELO: 5L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
JOGO DE BITS 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Cód: 0715066020
R$82,06
3x de R$ 27,35 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Laranja 33% 20L
Cód: 089355642
R$465,70
12x de R$ 38,81 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Plus 200 Lavanda Soft 200ml
Cód: 0893764163
R$50,64
2x de R$ 25,32 sem juros
Em estoque
