Wurth
Selante PU Pré-Moldado Cinza 1000g
Cód: 0892191842 · EAN: 7891799556204 · Un: UN
PU PRE-MOLDADOS SACHE CINZA 1000G/588ML
Em estoque
R$ 730,68
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 60,89 por unidade)
em até 12x de R$ 60,89 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O PU Pré-moldado é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.Características:- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;- Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).Aplicações:- Juntas de Dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 12,5%;- Juntas de Vedação para granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação;- Juntas de Movimentação em Pisos, Rodapés e Paredes;- Vedação Perimetral de vidros e esquadrias de alumínio;- Acabamentos e rejuntamentos em geral;- Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.Principais Vantagens:- Isento de solventes;- Fácil aplicação;- Alta resistência às intempéries;- Não escorre;- Aceita pintura após a cura.Restrições de Uso:- Não é recomendado para contato direto com alimentos;- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo.Modo de Usar:- As juntas devem estar totalmente limpas, deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidação e tintas remanescentes;- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;- Acoplar o bico aplicador;- Cortar uma das extremidades do sachê e introduzi-lo com a extremidade aberta voltada para a ponta do aplicador (item não incluso);- Aplicar o produto do fundo para a borda, assegurando o total preenchimento da junta e completo contato com as bordas;- Aplique em cordões contínuos entre as chapas certificando-se que o adesivo preencheu o vão e uniu ambas as superfícies. Faça o acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto (cerca de 45 min).
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0892191842.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-09-2024/12.05.0196/12.05.0196_PU%20Pre-moldado.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.0196
Referências: Busca: Adesivo de Poliuretano | Busca: Cola PU | Busca: Selante de Poliuretano | Busca: Adesivo PU
| Código interno | 0892191842 |
| SKU | 0892191842 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,100 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU |
| Dureza | 40 +/- 5 |
| Densidade | 1,70 +/- 0,05 (g/cm³) |
| Conteúdo | 588ml/1000g |
| Alongamento | 150 aprox. |
| Resistência UV | 10 anos |
| Validade | 18 Meses |
| Recuperação Elástica | - 60 |
Cor: Cinza | Conteúdo: 588ml/1000g | Sinônimo: Adesivo de Poliuretano, Selante de Poliuretano, Adesivo PU, Cola PU | Validade: 18 Meses | Densidade: 1,70 +/- 0,05 (g/cm³) | Dureza: 40 +/- 5 | Alongamento: 150 aprox. | Recuperação Elástica: - 60 | Resistência UV: 10 anos
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque

