Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Selante de Poliuretano PU30 Fachada Cinza
Wurth

Selante de Poliuretano PU30 Fachada Cinza

Cód: 0892100431 · EAN: 7891799504472 · Un: UN

PU30 FACHADA CINZA 230ML/400G

Em estoque
R$ 39,45
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O PU 30 Fachadas é um Selante monocomponente à Base de Polímero híbrido de alta performance, de baixo módulo, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.

Características:

- Excelente resistência ao envelhecimento e às intempéries;
- Capacidade de Movimentação de ± 50% (ASTM C 719);
- Cura sem formação de bolhas;
- Baixo esforço ao substrato;
- Fácil acabamento e excelente trabalhabilidade;
- Excelente aderência em diversos substratos;
- Não escorre quando aplicado na vertical e não libera óleo, que ocasiona manchamento;
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Aplicações:

- Indicado para selar juntas da Construção Civil;
- Ideal para Juntas de fachadas, além de atender aos diversos tipos de juntas como: juntas de movimentação em concreto, junta perimetral, juntas de conexão (ao redor de portas e janelas, junção entre diferentes materiais), assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.

Modo de Usar:

- A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulvulentos e impermeabilizantes;
- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola aplicadora e aplicar no local desejado.

Família: 12.05.0133
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799504472

Código interno0892100431
SKU0892100431
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,454 kg
Altura24,0 cm
Largura6,5 cm
Comprimento6,5 cm
ModeloCINZA
MODELO: CINZA | Alongamento na Ruptura: 250% | Capacidade de Movimentação: 50% | Composição: Unitário | Cor: Cinza | Densidade: 1,7 (g/cm³) | Dureza: 30 Shore A | Embalagem: 230ml/400g | Módulo: 0,3 MPa a 100% | Resistência UV: 5.000 horas / UV | Tempo de Cura: 24 horas - (mm) 2,5 | Tempo de formação de pele: 10 a 30min | Tensão na Ruptura: 0,7 MPa

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Pu Calha Cinza 230ml/400g
Wurth
Pu Calha Cinza 230ml/400g
Cód: 0892291402
R$327,48
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 65,50 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$102,54
4x de R$ 25,64 sem juros
Em estoque
Luva Petroraspa Curta
Wurth
Luva Petroraspa Curta
Cód: 0899450201
R$33,97
Em estoque