
Wurth
BICO DE AR POLIPROPILENO PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML
Cód: 0891502011 · EAN: 7891799524067 · Un: UN
PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML
Indisponível
R$ 18,24
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral para ser utilizado na linha de ar comprimido.Características:- Fabricado em polipropileno;- Mangueira de 20 cm;- Rosca para encaixe do Níple ¼" NPT.
Família: 08.10.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/08.10.0050.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799524067
| Código interno | 0891502011 |
| SKU | 0891502011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,052 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Polietileno |
| Cor | Translúcido |
| Capacidade | 500ml |
| Modelo | PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML |
Capacidade: 500ml | Composições: Unitário | Cor: Translúcido | Materiais: Polietileno | MODELO: PULVERIZADOR UNIVERSAL 500ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque

