Wurth
CORDOALHA DE ACO PUXADOR PARA
Cód: 0695500104 · EAN: 7891799022846 · Un: UN
PUXADOR PARA CORDOALHA DE ACO
Em estoque
R$ 192,68
em até 5x de R$ 38,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada para puxar a cordoalha durante o processo de corte da cola de parabrisa.
Característica:
- Cabo e haste fabricados em alumínio;
- Ótima empunhadura.
Ferramenta utilizada para puxar a cordoalha durante o processo de corte da cola de parabrisa.
Característica:
- Cabo e haste fabricados em alumínio;
- Ótima empunhadura.
Referências: Busca: 7891799022846
| Código interno | 0695500104 |
| SKU | 0695500104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,145 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | PUXADOR PARA |
MODELO: PUXADOR PARA | Material: Alumínio | Garantia: 3 Meses | Produtos Associados: EPI's; Ventosas de sucção; Arame trançado e cordoalha; Faca Removedora Pneumática de Parabrisa
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Alicate Flexível para Abraçadeira Elástica
Cód: 0714577212
R$204,64
5x de R$ 40,93 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque