
Wurth
ROLO DE ARAME TRANCADO 50 MTS
Cód: 069150011 · EAN: 7891799305833 · Un: UN
ROLO DE ARAME TRANCADO 50 MTS
Em estoque
R$ 185,67
em até 5x de R$ 37,13 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Arame trançado de aço para remoção de vidros colados.
Características:
- Fabricado em aço;
- Resistência a tração de 190kgf/ mm²;
- Corta com movimento "vai e vem", tipo serra.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Corta com movimento vai e vem, tipo serra.
Arame trançado de aço para remoção de vidros colados.
Características:
- Fabricado em aço;
- Resistência a tração de 190kgf/ mm²;
- Corta com movimento "vai e vem", tipo serra.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Corta com movimento vai e vem, tipo serra.
Referências: Busca: 7891799305833
| Código interno | 069150011 |
| SKU | 069150011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,216 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Modelo | TRANCADO 50 MTS |
MODELO: TRANCADO 50 MTS | Composição: 50 Metros | Material: Aço | Produtos Associados: Ventosas; Puxador; Alicate Universal; Water off | Resistência à Tração: 190kgf/ mm² | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque

